Insize Bore Gauge Anvil Set Use with Bore Gage 7350-E10 6-10inch 1pc

#Nomor SKU S029345236
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7350-E10
Unit 1pc
Number of Pieces 6
Compatible with Manufacturer Model No. INSIZE 6-10 in 2323, 2123, and 2827 Bore Gauges
For use with Bore Gauge
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2021
Terakhir Diperbaharui 12 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These sets include different sized bore gauge anvils to extend the measurable diameter of 2-point contact bore gauges. They are commonly used for general machining applications.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait