Insize Magnetic V Block 6802-1 1pc

#Nomor SKU S029338597
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6802-1
Unit 1pc
Shape V Block
Includes Case
Grade ASME 0
Material Steel
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2021
Terakhir Diperbaharui 04 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
V-blocks are used in layout, positioning, and inspection applications to securely position cylindrical workpieces. Magnetic v-blocks have always-on or on/off magnets. Steel and cast iron v-blocks may include detachable clamps with threaded rods that can be tightened to cylindrical workpieces of different sizes. V-blocks may be sold individually, in matched pairs, or in sets.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan