Insize Dig Chamfer Gauge 1180-6 0-0.39inch/00-10mm 1pc

#Nomor SKU S029331239
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1180-6
Unit 1pc
Bevel Angle (°) 45
Actuation Type Manual
Range (inch) 0 to 0.39, 0mm to 10mm
Graduations 0.0005inch, 0.01mm
Material Stainless Steel
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2021
Terakhir Diperbaharui 12 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chamfer angle gauges quickly determine the angle and length of right-angled edges or corners. Workers can adjust the position of the chamfer tip along the rule and lock it in place for an accurate and precise reading. They are commonly used in woodworking and light and heavy manufacturing applications.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan