Spesifikasi
| Material | Stainless Steel |
|---|---|
| Range (inch) | 0 to 0.39, 0mm to 10mm |
| Actuation Type | Manual |
| Graduations | 0.0005inch, 0.01mm |
| Bevel Angle (°) | 45 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































