Insize Indikator Dial Test 6284-12 1pc
Rp589.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6284-12 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Number of Pieces | 1 |
| Contact Point Material | Carbide |
| Contact Point Shape | Ball |
| Compatible with Manufacturer Model No. | 2386-006A |
| Contact Point Thread Size | M1.6 x 0.35 |
| Contact Point Tip Diameter (inch) | 1/8 |
| Contact Point Tip Length (inch) | 1/2 |
| For use with | Dial Test Indicator |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 October 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Lever-style test indicator contact points, also referred to as the stylus or finger of the test indicator, make contact with the workpiece or feature being measured. Replacement styli for a test indicator should be the same size due to how test indicators perform measurements. Selecting the wrong stylus length can distort the reading.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan