Insize Indikator Dial Test 6284-9 1pc

#Nomor SKU S029330362
Wishlist
Rp379.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6284-9
Unit 1pc
Number of Pieces 1
Contact Point Material Steel
Contact Point Shape Ball
Compatible with Manufacturer Model No. 2380-31, 2380-35
Contact Point Thread Size M1.6 x 0.35
Contact Point Tip Diameter (inch) 1/32
Contact Point Tip Length (inch) 1/2
For use with Dial Test Indicator
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2021
Terakhir Diperbaharui 12 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lever-style test indicator contact points, also referred to as the stylus or finger of the test indicator, make contact with the workpiece or feature being measured. Replacement styli for a test indicator should be the same size due to how test indicators perform measurements. Selecting the wrong stylus length can distort the reading.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan