Insize Dial Indicator 2326 Series 2326-4 0-4inch 1pc
Rp27.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 2326-4 |
---|---|
Unit | 1pc |
Accuracy (inch) | +/-0.001 |
Dial Color | White |
Dial Reading | 0-100 |
Maximum Measurement (inch) | 4 |
Minimum Measurement (inch) | - |
Case Type | Case |
Dial Size (inch) | 3.27 |
Range (inch) | 0 to 4 |
Graduations | 0.001inch |
Contact Point Dia. (inch) | 0.125 |
Number of Indicators | 1 |
Range per Revolution (inch) | 0.1 |
Bearing Type | Plain |
Contact Point Shape | Ball |
Dimension Type | Inch |
Back Type | Lug |
Reading | Continuous |
Operation Type | Plunger |
Stem Dia. (inch) | 0.375 |
AGD Number | AGD 4 |
Berat (Kg) | 1.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 October 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 12 August 2025 |
Informasi Produk
Description
These continuous reading dial indicators are built with a back lug for mounting and positioning. They have a continuous reading dial meaning the graduations increase or decrease in only one direction from reference point. They are commonly used for larger ranges of measurements and where the set reference point for the measurement is the minimum reading.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan