THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) M3 x 8mm(1/8 inch x 1/3) 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S029308750
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp14.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(10pcs)
Pitch (mm) 0.5
Diameter M3(1/8 inch)
Drat Type Full drat
Length (mm) 8
Material SS 304
Size M3 x 8mm(1/8 inch x 1/3)
Length (inch) 0.3125
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 October 2021
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk