monotaro.id Baut Mur Grade F 10 T M30x140mm(1 3/16 inch x 5 1/2) 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S029279463
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(100pcs)
Diameter M30(1 3/16 inch)
Length (mm) 140
Thread Pitch (mm) P3.50
Material Steel Grade F10T
Surface Treatment Heat-treated Steel
Size M30x140mm(1 3/16 inch x 5 1/2)
Length (inch) 5.515625
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 12 October 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan