BELTRAN Compressor Protection ISO 32 200L 1drum(200L)
Rp17.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ISO 32 |
|---|---|
| Unit | 1drum(200L) |
| ISO Grade | 32 |
| Density (kg/L) | 0.872 (at 15°C) |
| Kinematic Viscosity (cSt) | 32(at 40°C); 5.36(at 100°C) |
| Viscosity Index | 102 |
| Flash Point (°C) | 214 |
| Pour Point (°C) | -27 |
| Berat (Kg) | 210.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 October 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Beltran Compressor adalah pelumas premium yang dibuat untuk melumasi kompressor udara jenis rotary, sliding vane dan screw, terdiri dari formula larutan viscositas index yang tinggi dan mineral oil hasil sulingan pilihan, juga mencegah oksidasi, kestabilan suhu, perlindungan sempurna dari keropos dan memperkecil deposit dan lumpur.
Dengan system pemeliharaan yang wajar, Beltran Compressor Protection diharapkan mampu bekerja selama lebih dari 2.000 jam untuk kompresor udara rotary, vane dan screw. Gabungan oli yang memiliki kemampuan lifetime yang panjang dan pemeliharaan kebersihan permukaan dan service internal yang sempurna sangat di perlukan.
Dengan system pemeliharaan yang wajar, Beltran Compressor Protection diharapkan mampu bekerja selama lebih dari 2.000 jam untuk kompresor udara rotary, vane dan screw. Gabungan oli yang memiliki kemampuan lifetime yang panjang dan pemeliharaan kebersihan permukaan dan service internal yang sempurna sangat di perlukan.
Fitur
- Hemat biaya- Memperkecil deposit
- Sangat kuat melindungi dari keausan
- Tahan oksidasi
Kegunaan
Digunakan untuk kompresor udara rotary vane dan screw (pelumas mengapung atau injeksi,laki atau perempuan , konfigurasi single atau double). Juga memiliki kemampuan yang tinggi untuk turbin dan hidrolik oil.- DIN 51506
- DIN 51524 Part 2
- Cincinati-Milacron P-68, P-69, P-70
- Denison HF-2, HF-0
- Vickers I-286-S3
- Vickers M-2950-S
- U.S.Steel 126,127
- AFNOR NFE 48-603 (HM)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Kompon%20Minyak%20(untuk%20Molding)/BELTRAN%20Compressor%20Protection/BELTRAN%20Compressor%20Protection%20ISO%2032%20200L%201drum(200L)/1yS029008070-1.jpg)