Phoenix Contact Fuse Plug ST-SILA500 1pack(50pcs)
Rp9.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ST-SILA500 |
|---|---|
| Unit | 1pack(50pcs) |
| Country of Origin | PL (Poland) |
| Color | Black |
| Insulating Material | PA |
| Insulating Material Group | CTI 600 |
| Nominal Current IN (A) | 6.3 |
| Nominal Voltage Un (V) | 500 |
| Width (mm) | 9.9 |
| Length (mm) | 45.4 |
| Fuse | G / 5x20 / 5x25 / 5x30 |
| Part Number | 920290 |
| Berat (Kg) | 9.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 June 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dengan versi ST-SILA250Warning
Delivery time on request.Made to Order (non-returnable).
Feature
Fuse plug, nominal current: 6.3 A, length: 45.4 mm, width: 9.9 mm, color: blackKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/exS028922537-1.jpg)