Phoenix Contact Feed-Through Terminal Block UK 5 N BK 1pack(50pcs)
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | UK 5 N BK |
|---|---|
| Unit | 1pack(50pcs) |
| Color | Black |
| Flammability Rating According To Ul 94 | V0 |
| Number of Rows | 1 |
| Number of Connections | 2 |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 4 |
| Insulating Material | PA |
| Rated Surge Voltage (kV) | 8 |
| Degree of Pollution | 3 |
| Mounting Type | NS 35/7,5 |
| Potentials | 1 |
| Part Number | 711344 |
| Berat (Kg) | 866.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 June 2025 |
Informasi Produk
Feature
Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 32 A, connection method: Screw connection, number of connections: 2, cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, width: 6.2 mm, color: black, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/i3S028909651-1.jpg)