Phoenix Contact Terminal Block Feed-Through OTTA (Terminal Panel Listrik) OTTA 25-M5 1pc

#Nomor SKU S028905059
Wishlist
Rp219.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OTTA 25-M5
Unit 1pc
Color Gray
Flammability Rating According To Ul 94 V0
Number of Rows 1
Number of Connections 2
Nominal Cross Section Area (mm²) 25
Insulating Material PA
Rated Surge Voltage (kV) 8
Degree of Pollution 3
Overvoltage Category III
Insulating Material Group I
Part Number 790488
Berat (Kg) 54.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Universal terminal block with bolt connection, cross section: 0.1 - 25 mm², width: 18 mm, color: gray

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan