Phoenix Contact Terminal Block Feed-Through OTTA (Terminal Panel Listrik) OTTA 2,5-P/P 1pc

#Nomor SKU S028905035
Wishlist
Rp98.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OTTA 2,5-P/P
Unit 1pc
Color Gray
Flammability Rating According To Ul 94 V2
Number of Rows 1
Number of Connections 2
Nominal Cross Section Area (mm²) 2.5
Insulating Material PA
Rated Surge Voltage (kV) 8
Degree of Pollution 3
Overvoltage Category III
Insulating Material Group I
Part Number 790543
Berat (Kg) 12.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Universal terminal block with bolt connection, with test socket screws, cross section: 0.1 - 2.5 mm², width: 9 mm, color: Gray

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan