Phoenix Contact Conductor Marker Carrier PATG 1/12 1pack(1000pcs)
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PATG 1/12 |
|---|---|
| Unit | 1pack(1000pcs) |
| Country of Origin | DE (Germany) |
| Color | Transparent |
| Material | PVC |
| Length B (mm) | 12 |
| Width A (mm) | 5 |
| Type | Profile |
| Marking Mounting Type | Slide-on |
| Components | Silicone-free |
| Cable Diameter (mm) | 1.5 to 2.5 |
| Minimum Cross Section Area (mm²) | 1.5 |
| Maximum Cross Section Area (mm²) | 2.5 |
| Part Number | 827077 |
| Berat (Kg) | 152.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 June 2025 |
Informasi Produk
Feature
Conductor marker carrier, transparent, unlabeled, mounting type: slide-on, cable diameter range: 1.5 ... 2.5 mm, lettering field size: 12 x 4 mmKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/c6S028878438-1.jpg)