Phoenix Contact Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) WT-HT HF 4,5X290 BK Black 4.8x290mm 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S028873174
Wishlist
Rp319.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WT-HT HF 4,5X290 BK
Unit 1pack(100pcs)
Country of Origin HR (Croatia)
Color Black
Material PA 6.6
Length B (mm) 290
Width A (mm) 4.8
Tensile Strength (N) 220
Type Internal teeth
Components Free from silicone and halogen
Cable Diameter (mm) 3.5 to 79
Part Number 3240789
Berat (Kg) 195.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 07 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cable binders for quick and secure bundling, heat stabilized to 125°C (also up to 145°C for brief periods)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan