Phoenix Contact Cable Gland G-INSEC G-INSEC-PG9-S68N-NNES-S 1pack(10pcs)
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | G-INSEC-PG9-S68N-NNES-S |
|---|---|
| Unit | 1pack(10pcs) |
| Country of Origin | TR (Turkey) |
| Color | Silver |
| Thread Type On Connection Side | Pg9 |
| Torque (N m) | 4 (Support: EN 62444); 4 (Union nut: EN 62444) |
| Cable Gland Material | Nickel-plated brass |
| Wrench Size Union Nut (mm) | 17 |
| Wrench Size Support (mm) | 17 |
| Hexagon Angular Dimension (mm) | 18.9 |
| Length of The Connecting Thread (mm) | 6 |
| Cable Seal Material | CR |
| Cable Diameter Without Cable Sheath (mm) | 3 (Diameter of braided shield) |
| Feed-Through Hole Diameter (mm) | 15.3 to 15.4 |
| Shielded | yes |
| Material, Insert | Polyamide 6 |
| O-Ring Materials | Perbunan |
| Length (mm) | 29 |
| External Cable Diameter (mm) | 4 to 8 |
| No. of Conductors | 1 |
| Part Number | 1411196 |
| Berat (Kg) | 188.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 June 2025 |
Informasi Produk
Feature
Cable gland, cable gland material: Nickel-plated brass, external cable diameter 4 mm ... 8 mm, shielding: yes, connecting thread: Pg9, color: silver, with O-ringKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/p9S028866909-1.jpg)