Phoenix Contact Cable Duct CD 80X40 1pack(15pcs)
Rp9.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CD 80X40 |
|---|---|
| Unit | 1pack(15pcs) |
| Country of Origin | DE (Germany) |
| Color | Gray |
| Material | PVC |
| Length B (mm) | 2000 |
| Width A (mm) | 80 |
| Height C (mm) | 40 |
| Components | Lead-free |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 1557 |
| Part Number | 3240335 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Cable duct for installation and mounting in control cabinets, gray, comprising upper part and mounting base, width: 80 mm, height: 40 mm, length: 2000 mmKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/aoS028865384-1.jpg)