Phoenix Contact Cable Duct CD 100X100 BU 1pack(6pcs)

#Nomor SKU S028864974
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CD 100X100 BU
Unit 1pack(6pcs)
Country of Origin DE (Germany)
Color Blue
Material PVC
Length B (mm) 2000
Width A (mm) 100
Height C (mm) 100
Components Lead-free
Nominal Cross Section Area (mm²) 7391
Part Number 3240325
Berat (Kg) 99.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 27 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cable duct for installation and mounting in control cabinets, blue, comprising upper part and mounting base, width: 100 mm, height: 100 mm, length: 2000 mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan