Phoenix Contact Terminal Block PCB MVSTBW Series (Terminal Panel Listrik) 1705578 MVSTBW 2,5/ 2-ST-5,08 BD:64,65 1pack(50pcs)

#Nomor SKU S028807384
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1705578
Unit 1pack(50pcs)
Country of Origin DE (Germany)
Type of Contact Female connector
Drive Form Screw Head Slotted (L)
Locking Without
Number of Positions 2
Brief Article Description PCB connector
Connector System CLASSIC COMBICON
Range of Articles MVSTBW 2,5/..-ST
Pitch (mm) 5.08
Number of Potentials 2
Nom. Voltage (V) 320
Number of Rows 1
Number of Connections 2
Berat (Kg) 489.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi 10-posisi pada produk
Warning
Delivery time on request.
Made to Order (non-returnable).
Feature
PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm², color: green, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, type of contact: Female connector, number of potentials: 2, Number of rows: 1, Number of positions per row: 2, number of connections: 2, product range: MVSTBW 2,5/..-ST, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: L Slotted, conductor/PCB connection direction: -90 °, Locking clip: - Locking clip, plug-in system: CLASSIC COMBICON, Locking: without, mounting: without, type of packaging: packed in cardboard

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan