Phoenix Contact Terminal Block Feed-Through (Terminal Panel Listrik) MBK 10 Mini 1pc

#Nomor SKU S028785262
Wishlist
Rp59.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MBK 10
Unit 1pc
Country of Origin DE (Germany)
Color Gray
Insulating Material PA
Nominal Current IN (A) 61
Nominal Voltage Un (V) 500
Open Side Panel No
Back of the Hand Protection Guaranteed
Finger Protection Guaranteed
Bending Test Rotation Speed (rpm) 10
Bending Test Turns 135
Bending Test Conductor Cross Section per Weight (mm²/kg) 0.5/0.3; 6/1.4
Tensile Test Result Test passed
Short Circuit Stability Result Test passed
Conductor Cross Section Short Circuit Testing (mm²) 6
Short-Time Current (kA) 0.72
Mounting Type NS 15
Tight Fit on Carrier NS 15
Setpoint (N) 5
Number of Rows 1
Part Number 1402018
Berat (Kg) 14.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Mini feed-through terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 61 A, connection method: Screw connection, number of connections: 2, cross section: 0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, width: 7.5 mm, color: gray, mounting type: NS 15

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan