Phoenix Contact Printed-Circuit Board Connector FK-MPT Series 1724132 FK-MPT0,5/ 2-ICVA-3,5 GN 1pack(50pcs)

#Nomor SKU S028768043
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1724132
Unit 1pack(50pcs)
Length (mm) 9.1
Width (mm) 9.5
Height (mm) 12.1
Pitch (mm) 3.5
Pin Dimensions (mm) 0.3x0.9
Length [l] (mm) 9.1
Dimension A (mm) 3.5
Installed Height (mm) 8.8
Length of The Solder Pin (mm) 3.3
Berat (Kg) 68.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi 10-posisi pada produk
Feature
PCB headers, nominal cross section: 0.5 mm², color: green, nominal current: 3 A, rated voltage (III/2): 250 V, contact surface: Tin, type of contact: Female connector, number of potentials: 2, Number of rows: 1, Number of positions per row: 2, number of connections: 2, product range: FK-MPT 0,5/..-ICVA, pitch: 3.5 mm, mounting: THR soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.3 mm, plug-in system: COMBICON COMPACT FK-MPT - IC, Pin connector pattern alignment: Standard, Locking: without, mounting: without, type of packaging: packed in cardboard

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan