Phoenix Contact Plug-in Bridge FBS 3-6 GY 1pack(50pcs)

#Nomor SKU S028740308
Wishlist
Rp849.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FBS 3-6 GY
Unit 1pack(50pcs)
Color Gray
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -25 to 60 (for a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 )
Width (mm) 16.9
Height (mm) 23
Material Copper
Flammability Rating According To Ul 94 V0
Number of Positions 3
Pitch (mm) 6.2
Operating Temperature (°C) -60 to 105
Maximum Load Current (A) 32
Part Number 3032240
Berat (Kg) 291.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Plug-in bridge, pitch: 6.2 mm, width: 16.9 mm, number of positions: 3, color: gray

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan