Phoenix Contact Plug-in Bridge FBS 3-3,5 BU 1pack(50pcs)
Rp859.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FBS 3-3,5 BU |
|---|---|
| Unit | 1pack(50pcs) |
| Color | Blue |
| Storage/Transport Ambient Temperature (°C) | -25 to 60 (for a short time, not exceeding 24 h, -60 to +70 ) |
| Material | Copper |
| Flammability Rating According To Ul 94 | V0 |
| Ambient Temperature for Assembly (°C) | -5 to 70 |
| Number of Positions | 3 |
| Pitch (mm) | 3.5 |
| Operating Temperature (°C) | -60 to 105 |
| Permissible Humidity (Storage/Transport) (%) | 30 to 70 |
| Maximum Load Current (A) | 17.5 |
| Part Number | 3213099 |
| Berat (Kg) | 104.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Feature
Plug-in bridge, pitch: 3.5 mm, number of positions: 3, color: blueKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/60S028740216-1.jpg)