Phoenix Contact Plug UP UP 4/ 9 1pc

#Nomor SKU S028738268
Wishlist
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UP 4/ 9
Unit 1pc
Color Gray
Flammability Rating According To Ul 94 V0
Nominal Cross Section Area (mm²) 4
Insulating Material PA
Rated Surge Voltage (kV) 8
Degree of Pollution 3
Overvoltage Category III
Insulating Material Group I
Number of Positions 9
Potentials 1
Part Number 3060199
Berat (Kg) 44.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Plug, number of positions: 9, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, nominal current: 32 A, nom. voltage: 800 V, width: 55.8 mm, color: gray

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan