Phoenix Contact Printed-Circuit Board Connector MSTB Series 1805518 MSTB 2,5/ 52,5/ 5-ST-5,08 GY 1pc
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1805518 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Number of Rows | 1 |
| Number of Positions | 5 |
| Pitch (mm) | 5.08 |
| Brief Article Description | PCB connector |
| Connector System | CLASSIC COMBICON |
| Type of Contact | Female connector |
| Range of Articles | MSTB 2,5/..-ST |
| Locking | No |
| Screw Thread | M3 |
| Drive Form Screw Head | Slotted (L) |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 AUFeature
PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm², color: gray, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, type of contact: Female connector, number of potentials: 5, Number of rows: 1, Number of positions per row: 5, number of connections: 5, product range: MSTB 2,5/..-ST, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: L Slotted, conductor/PCB connection direction: 0°, Locking clip: - Locking clip, plug-in system: CLASSIC COMBICON, Locking: without, mounting: without, type of packaging: packed in cardboardKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan