Phoenix Contact Strain Relief UPZ/ 2 1pack(50pcs)

#Nomor SKU S028609384
Wishlist
Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UPZ/ 2
Unit 1pack(50pcs)
China Rohs Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
Color Black
Length (mm) 36.7
Width (mm) 9.3
Material PA-GF
Flammability Rating According To Ul 94 V0
Number of Positions 2
Part Number 3045554
Berat (Kg) 89.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Strain relief, length: 36.7 mm, width: 9.3 mm, number of positions: 2, color: black

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan