Phoenix Contact Single Plug-In Bridge PLC-BP A1-14 1pack(10pcs)
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PLC-BP A1-14 |
---|---|
Unit | 1pack(10pcs) |
China Rohs | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
Color | Black |
Width (mm) | 5 |
Height (mm) | 28 |
Depth (mm) | 15 |
Nominal Voltage UN (V AC/DC) | 60 |
Part Number | 2980283 |
Berat (Kg) | 29.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Feature
Passive feed-through bridge; can be plugged in instead of a relay or a solid-state relay, bridges terminal points A1 and 14Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan