Phoenix Contact Ring Cable Lug C-RC 2,5/M5 DIN 1pack(100pcs)
Rp309.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | C-RC 2,5/M5 DIN |
|---|---|
| Unit | 1pack(100pcs) |
| Color | Silver |
| Operating Ambient Temperature (°C) | 110 |
| Inner Diameter (F) (mm) | 5.3 |
| Length (B) (mm) | 19 |
| Width A (mm) | 10 |
| Maximum Stripping Length (mm) | 8 |
| Length of Insulation Sleeve (c) (mm) | 5 |
| Inner Dimension of The Insulating Collar (D) (mm) | 2.3 |
| Distance Between The Center and The Insulation Sleeve (e) (mm) | 9 |
| Material Thickness (G) | 0.8 |
| Part Number | 3240079 |
| Berat (Kg) | 95.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Feature
Ring cable lug, non-insulated, 1.1 up to 2.5 mm², M5Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/cfS028593447-1.jpg)