Federal Kabel Screen Cable (LiYCY) (Kabel) LiYCY Gray 12x2.5mm 1roll(100m)

#Nomor SKU S028587095
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LiYCY
Unit 1roll(100m)
Core x Size (mm²) 12x2.5
Color Gray
Nominal Cross Section Area (mm²) 2.5
Number of Cores 12
Length (m) 100
Berat (Kg) 24.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flexible cable for transmission of analogue and digital signals. The cable is designed for fixed installation and for conditional flexible use. It is used in dry and damp interiors but not appropriate for outside usage. The screen provides protection against electromagnetic interferences. For example, the cable is used in computer systems, instrumentation technology, office equipment and balances.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk