ZOYI Multimeter Digital Seris ZT (Multitester) ZT102A 1000V 1unit

#Nomor SKU S028584377
Wishlist
Rp399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZT102A
Unit 1unit
Size (mm) 130x65x32
AC/DC Current (A) 10/10
Resistance (MΩ) 60
Capacitance (mF) 99.99
Frequency (MHz) 9.999
Temperature (°C) -20-1000 (-4°F-1832°F)
Voltage (V) 750 (AC); 1000 (DC)
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan