ZOYI Multimeter Digital Seris ZT (Multitester) ZT-300AB 1000V 1unit
Rp849.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ZT-300AB |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (mm) | 161x81x39 |
| AC/DC Current (A) | 10/10 |
| Resistance (MΩ) | 60 |
| Capacitance (mF) | 9.999 |
| Frequency (MHz) | 9.999 |
| Temperature (°C) | -20-1000 (-4°F-1832°F) |
| Voltage (V) | 750 (AC); 1000 (DC) |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ZOYI%20Multimeter%20Digital%20Seris%20ZT%20(Multitester)%20ZT-300AB%201000V%201unit/5tS028584209-1.jpg)