Federal Kabel Single Wire Yellow 1x14/0.12mm 1roll(100m)
Rp139.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Single Wire |
|---|---|
| Unit | 1roll(100m) |
| Size (mm) | 1x14/0.12 |
| Color | Yellow |
| Maximum Conductor DC Resistance 20°C (miliΩ/km) | 113.6 |
| Maximum Insulation DC Resistance 20°C (miliΩ/km) | 60 |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 0.22 |
| Overall Diameter (mm) | 1.7 |
| Thickness (mm) | 0.59 |
| Length (m) | 100 |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 05 March 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ecS028583516-1.jpg)