Federal Kabel Power Cable NYZ (Cu/PVC/PVC-f) Series For Electronic (Kabel Listrik) NYZ 300/500V Red-Black 2x0.75mm 1roll(100m)

#Nomor SKU S028583226
Wishlist
Rp749.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NYZ 300/500V
Unit 1roll(100m)
Core x Size (mm²) 2x0.75
Color Red-Black
Nominal Cross Section Area (mm²) 0.75
Number of Cores 2
Length (m) 100
Berat (Kg) 13.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2021
Terakhir Diperbaharui 05 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mainly used as the electrical connection between loudspeakers and audio amplifiers. Also commonly used to connect light, portable general appliances.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan