Airtac Compact Cylinder (Bore 32mm) ACQ-S 32x5mm 1pc

#Nomor SKU S028537144
Wishlist
Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ACQ-S
Unit 1pc
Bore Size (mm) 32
Stroke (mm) 5
Acting Type Double acting, Single acting Push typeN Single acting Pull type
Fluid Air (to be filtered by 40μm filter element)
Operating Pressure Double Acting (MPa) 0.15 to 1.0 (22-145psi)
Operating Pressure Single Acting (MPa) 0.2 to 1.0 (28-145psi)
Proof Pressure (MPa) 1.5 (215psi)
Temperature (°C) - 20 to 70
Speed Range (mm/s) Double acting: 30-500, Single acting: 50-500
Stroke Tolerance Stroke ≤ 100+1.00, Stroke > 100+1.50
Cushion Type Bumper
Port Size (inch) 1/8
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 September 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan