Thermaltake Cooling Pad Massive A22 1unit

#Nomor SKU S028531180
Wishlist
Rp599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Massive A22
Unit 1unit
Dimensions (mm) 400x328x60
Fan Dimensions (mm) 120x120x18
Weight (g) 844
Color Black
Material Aluminium + Plastic
Rated Voltage (V) 5
Rated Current (A) 0.31
Fan Speed (rpm) 1650
Noise Level (dBa) 31.8
Air Flow (CFM) 61.0
Air Pressure (mm-H2O) 1.5
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 September 2021
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Designed with dual 120mm fans, the new Massive A22 NB cooler supports 17Inch gaming notebooks. Brushed aluminum panel strengthens the cooling performance, adding aesthetic elements to the notebook cooler. Also, the circle vents help concentrate the airflow and improves heat dissipation. Ergonomic design decreases pressures from long time gaming enjoyment.
Use
COMPATIBILITY :\nFor 10Inch-17Inch Notebook

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan