Ubiquiti XtremeRange 5 MiniPCI XR5 1unit
Rp5.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | XR5 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Chipset | Atheros, 6th Generation, AR5414 with SuperA/Turbo Support |
| Radio Operation | IEEE 802.11b/g, 5GHz |
| Interface | 32-bit mini-PCI Type IIIA |
| Operation Voltage (V) | DC 3.3 |
| Antenna Ports | Single MMCX |
| Operating Temperature (°C) | -44 to +80 (extended temp version up to +95) |
| Security | WPA, WPA2, AES-CCM & TKIP Encryption, 802.1x, 64/128/152bit WEP |
| Data Rates (Mbps) | 6, 9, 12, 24, 36, 48, 54 |
| TX Channel Width Support (MHz) | 5/10/20/40 |
| Range Performance Outdoor Antenna Dependent (km) | Indoor: Up to 0.15, Outdoor: over 50 |
| Operating System Support | Linux MADWIFI, WindowsXP, Windows2000 |
| Cable Dimensions (mm) | 203.2 length, 0.55 diameter (26AWG) |
| Terminal Material | Copper |
| Terminal Dimensions (mm) | 4.3 diameter |
| Dimensions (mm) | 59.6x50.26x7.7 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 January 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan