Ubiquiti XtremeRange 2 MiniPCI XR2 1unit

#Nomor SKU S028529347
Wishlist
Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XR2
Unit 1unit
Chipset Atheros, 6th Generation, AR5414
Radio Operation IEEE 802.11b/g, 2.4GHz
Interface 32-bit mini-PCI Type IIIA
Operation Voltage (V) DC 3.3
Antenna Ports Single MMCX
Operating Temperature (°C) -45 to +90 (extended temp version up to +95)
Security WPA, WPA2, AES-CCM & TKIP Encryption, 802.1x, 64/128/152bit WEP
Data Rates (Mbps) 6, 9, 12, 24, 36, 48, 54
TX Channel Width Support (MHz) 5/10/20/40
Range Performance Outdoor Antenna Dependent (km) Indoor: Up to 0.2, Outdoor: over 50
Operating System Support Linux MADWIFI, WindowsXP, Windows2000
Cable Dimensions (mm) 203.2 length, 0.55 diameter (26AWG)
Terminal Material Copper
Terminal Dimensions (mm) 4.3 diameter
Dimensions (mm) 59.6x50.26x7.7
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 September 2021
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan