Ubiquiti UniFi Long Range AP AC Series Pro UAP-AC-Pro 1unit
Rp3.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | UAP-AC-Pro |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Networking Interface | (2) 10/100/1000 Ethernet Ports |
| Button | Reset |
| Power Method | Passive Power over Ethernet (48V), 802.3af/802.3at Supported (Supported Voltage Range: 44 to 57VDC) |
| Power Supply | UniFi Switch (PoE) |
| Maximum Power Consumption (W) | 9 |
| Maximum TX Power (dBm) | 22 (2.4GHz), 22 (5GHz) |
| Antennas | (3) Dual-Band Antennas, 2.4 GHz: 3dBi, 5 GHz: 3dBi |
| Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac |
| Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| BSSID | Up to 8 per Radio |
| Operating Temperature (°C) | -10 to 70 (14 to 158°F) |
| Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |
| Dimensions (mm) | 196.7x196.7x35 |
| Weight (g) | 450 (with Mounting Kits), 350 (without Mounting Kits) |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan