Ubiquiti UniFi Cloud Key UC-CK 1unit
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | UC-CK |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Processor | Quad-Core SoC |
| Memory (GB) | 2 DDR |
| Internal Storage (GB) | 16 |
| Networking Interface | (1) 10/100/1000 Ethernet Port |
| Button | (1) Reset to Defaults, Shutdown |
| Power Method | PoE: 48V 802.3af or Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return), USB Type C: 5V |
| Power Supply | 802.3af PoE or USB-C 5V, Minimum 1A |
| Maximum Power Consumption (W) | 5 |
| Operating Temperature (°C) | 0 to 40 (32 to 104°F) |
| Operating Humidity | 20 to 90% Noncondensing |
| Dimensions (mm) | 21.7x43.4x121.9 |
| Weight (g) | 110 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan