Ubiquiti EdgeRouter Lite 3 Port ERLite-3 1unit

#Nomor SKU S028528401
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ERLite-3
Unit 1unit
Power Supply External AC/DC Adapter
Power Method External AC/DC Power Adapter, 12W (12V, 1A) (Included)
Supported Voltage Range (V) DC 9 to 24
Button Reset
LEDs Per Port Serial Console Port: Power, Data Ports: Speed/Link/Activity
Networking Interface Serial Console Port: (1) RJ45 Serial Port, Data Ports: (3) 10/100/1000 Ethernet Ports
Processor Dual-Core 500MHz, MIPS64 with Hardware Acceleration for Packet Processing
System Memory 512 DDR2 RAM
On-Board Flash Storage 2GB
Operating Temperature (°C) -10 to 45 (14 to 113°F)
Operating Humidity 10-90% Noncondensing
Dimensions (mm) 200x90x30
Weight (g) 345
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 September 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The EdgeRouter Lite delivers 1 million packets per second routing performance in a compact and affordable unit.
Feature
- (3) Gigabit routing ports
- 1 million packets per second for 64-byte packets
- Silent, fan-less operation
- Compact, durable metal casing

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan