Ubiquiti AirFiber DISH AF-5G30-S45 5GHz 30dBi 1unit

#Nomor SKU S028528210
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AF-5G30-S45
Unit 1unit
Frequency Range (GHz) 4.9-5.9
Gain (dBi) 4.9GHz: 26, 5-5.9GHz: 30
Beamwidth +45° 5.8° (3 dB)
Beamwidth -45° 5.8° (3 dB)
F/B Ratio (dB) 30
Max. VSWR 1.6:1
Wind Survivability (km/hour) 200 (125mph)
Wind Loading 790N @200km/h (178lbf @125mph)
Polarization Dual-Linear
Cross-pol Isolation 35dB Min
Dimensions (mm) ø650x386
Weight (kg) 7.4
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 September 2021
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The airFiber X Antennas feature significant advances in noise isolation and beam performance to complement the airFiber X radios for carrier backhauls and Point-to-Point (PtP) bridging.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan