Ubiquiti Bullet Airmax Titanium POE Adapter Included BM2-Ti 2.4GHz 1unit

#Nomor SKU S028527985
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BM2-Ti
Unit 1unit
Frequency Band (GHz) 2.4
Power Supply 24V, 1A PoE Adapter (Included)
Power Method Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)
Maximum Power Consumption (W) 7
Processor MIPS 24Kc
Memory (Mb) 32 SDRAM, 8 Flash
Networking Interface (1) 10/100 Ethernet Port
Antenna Connector N-Type Connector (Male)
ESD/EMP Protection ± 24kV Air / Contact
Operating Temperature (°C) -40 to 80 (-40 to 176°F)
Operating Humidity 5 to 95% Noncondensing
Dimensions (mm) 190x46x46
Weight (g) 196
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 September 2021
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pair the Bullet M with any antenna for airMAX deployment in Point-to-Point (PtP) bridging or Point-to-MultiPoint (PtMP) applications.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan