Toyooki Reducing Valve HG1H-B-D3-025B 1pc

Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HG1H-B-D3-025B
Unit 1pc
Control Port B
Structure Category Internal Drain
Maximum Operating Pressure (MPa) 7
Rated Flow (L/minute) 20
Maximum Flow Rate (L/minute) 40
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 September 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
If back pressure is applied to the drain port, the setting pressure increases by the applied back pressure. Due attention must be paid especially to the R port back pressure when an internal drain type pressure reducing valve is used.
The pressure in the reduced pressure circuit should be set lower than the pressure in the main circuit.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan