INGCO Cordless Impact Driver Lithium Ion (Mesin Bor Obeng Baterai) CIRLI1201 1set

#Nomor SKU S028503668
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CIRLI1201
Unit 1set
Drill Voltage (V) 12
No Load Speed (rpm) 0-2000
Rated Impact (IPM) 0-2800
Maximum Torque Force (N m) 100
Hex. Collet (mm) 6.35 (1/4inch)
Charge Voltage (V) 220-240
Frequency (Hz) 50/60
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 10 September 2021
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
INGCO S12 Cordless Impact Driver (12V 100Nm) // Obeng Listrik
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan