SHAC Ballscrew Shaft SFU-R3210-4000MM 1pc
Rp9.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SFU-R3210-4000MM |
---|---|
Unit | 1pc |
Nominal Diameter (mm) | 32 |
Lead Size (mm) | 10 |
Overall Length of Shaft (mm) | 4000 |
Accuracy Grade | C7 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 10 September 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Ball Screw
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan