PROLiNK Wireless Optical Mouse PMW6009 1unit
Rp339.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PMW6009 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Buttons | 6 |
| Sensor | Optical |
| Resolution (dpi) | 800/1200/1600 |
| Interface | USB |
| USB Report Rate Frequency (Hz) | 125 |
| FPS (time/s) | 2400 |
| Operating Humidity (%RH) | 30 to 95 |
| Operating Temperature (°C) | -20 to 60 |
| OS Supported | Supports Windows XP/7/8/10 and Mac OS |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 January 2026 |
Informasi Produk
Description
PROLiNK PMW6009 Wireless Optical Mouse features adjustable 800/1200/1600DPI optical sensor for improved accuracy.
Feature
Content:1 x PMW6009 - 2.4GHz Wireless Optical Mouse
1 x USB Receiver
1 x AA Alkaline Battery
1 x User Manual
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan