Cooler Master Keyboard Mechanical Masterkey Pro L Blue Switch, White Led 1unit

#Nomor SKU S028480778
Wishlist
Rp5.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Masterkey Pro L
Unit 1unit
Color Blue Switch, White Led
Product Number SGK-4070-KKCM1-US (Brown Switch), SGK-4070-KKCL1-US (Blue Switch), SGK-4070-KKCR1-US (Red Switch)
Keyboard Switch Type Cherry MX, Cherry MX Brown, Cherry MX Blue, Cherry MX Red
Material Plastic, Metal
LED Color White
Polling Rate (Hz) Keyboard 1000
Repeat Rate Keyboard 1x, 2x, 4x, 8x
Response Rate (ms) Keyboard 1
Keyboard MCU 32bit ARM Cortex M3
On-Board Memory (kb) 512
On The Fly System Macro Record, Lighting Control
Cable Manager (°) 180
Cable Detachable with Micro-USB
Connector Cable USB 2.0
Cable Length (m) 1.5
Dimensions (LxWxH) (mm) 439.23x130.32x41.95
Series MasterKeys Pro
Produk Keyboard
Keyboard Type Mechanical
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 07 September 2021
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
G403 memasuki persaingan dengan sensor HERO 25K generasi terbaru. Bersiaplah untuk mouse dengan penelusuran 1:1 level terbaru, jangkauan sensitivitas DPI maks. 100-25.600, dan zero smoothing, filtering, atau akselerasi.

SENSOR HERO 25K
Sambutlah Sensor HERO 25K generasi terbaru, sensor kami yang paling canggih, dengan penelusuran 1:1, IPS 400+, dan sensitivitas DPI maks. 100-25.600 plus zero smoothing, filtering, atau akselerasi.

LIGHTSYNC RGB
Pencahayaan full-spectrum RGB yang dipicu game akan menyesuaikan dengan aksi, audio, dan warna layar di dalam game serta disinkronkan di seluruh gear G. Kustomisasikan efek dan animasi pencahayaan dari pilihan ~16,8 juta warna dengan menggunakan software gaming G HUB, dan personalisasikan agar cocok dengan rig-mu.

SANGAT NYAMAN DAN BERKUALITAS TINGGI
G403 adalah mouse yang dirancang agar terasa ringan dan nyaman di tanganmu dengan pegangan karet untuk meningkatkan kontrol. Alat pemberat 10 g opsional yang dapat dilepaskan ini memungkinkanmu menyesuaikan berat mouse sesuai keinginanmu.

G HUB
Konfigurasikan 6 tombol yang dapat diprogram dengan menggunakan software Logitech G HUB untuk menyederhanakan aksi di dalam game. Kustomisasikan pengaturan sensitivitas DPI-mu antara 100 - 25.600 DPI. Pilih pembidikan pixel-precise, low-sens untuk kemampuan manuver yang sangat cepat.

KINERJA GAMING TERBAIK
Dengan waktu respons 1 md, G403 ini 8x lebih cepat dibandingkan mouse standar yang tidak dirancang khusus untuk gaming serta menghadirkan gerakan dan klik yang nyaris instan. G403 juga dilengkapi pengencangan tombol pegas logam terbaik yang menjadikan tombol utama kiri dan kanan mouse siap ditekan dengan mudahnya. Ini berarti nuansa, respons, dan konsistensi tombol yang luar biasa dengan setiap klik.
Description
MACRO AND PROFILE SUPPORT
Trying to get familiar with a new game’s controls? Light the relevant keys up to help you learn the in-game keybinds faster. With four profile keys, you can set up your backlighting and record macros without hassle. Program multiple keystrokes to a single key or change per-key backlighting with intuitive keyboard commands.

NO SOFTWARE REQUIRED
When you have a good thing going, the last thing you want to do is exit your game to adjust your keyboard settings. The MasterKeys Pro White keyboards use an innovative On-the-Fly system. Change your settings all from the convenience of your keyboard, without the need to download any software or exit your game.

SHINE IN YOUR OWN WAY
A freely available SDK allows you to code further lighting options for your convenience. Use our SDK (Software Development Kit) and your C++ skills to create your own signature illumination effects. No worries necessary. Simple knowledge of C++ is sufficient. Stand out in the crowd and be the star of every event.

A VIBRANT, FUNCTIONAL LED BACKLIGHT
The MasterKeys White implements rich, bright white LEDs for direct solutions to some of pro gaming’s biggest annoyances. A reflective metal plate built into the keyboard amplifies the brightness of the whites, allowing for more visibility of your keys during dim sessions. Multiple lighting modes include Light Wave, Breathing and unique responsive effects.

FAST, SEAMLESS PERFORMANCE
The MasterKeys Pro White is outfitted with a 32-bit ARM Cortex processor that powers the keyboard's independent functions. Make this power your weapon. Save and execute commands and macros instantly. Thanks to the MasterKeys On-the-fly system, you’ll have an instant advantage on your opponents.

STATUS INDICATOR SYSTEM
Know right on your board what settings you’re running - simply press Fn+Esc and your repeat rate, profile, and other settings will be illuminated. Make sure you have that windows key lock activated so you don’t accidentally open it when the fighting gets tense.

SUPERIOR ACCURACY
The MasterKeys White Series employs an exclusive combination of rollover technologies for the most efficient, accurate anti-ghosting technology yet. N-key rollover works in tandem with 6-key rollover to ensure that every single keypress is correctly detected, no matter how many are pressed. Rest easy knowing no matter how fast and furious it gets, your keyboard can handle it.

A LAYOUT FOR EVERYONE
Whether you like gaming on a full setup, prefer a 90% gaming board, or need a mobile setup with a tenkeyless board, there’s a MasterKeys White keyboard for you.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait