Maxpump Pump Submersible for Water and Oil (Pompa Celup) 24V-38mm 1pc

Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Voltage (V) 24
Chasing (mm) 38
Flow Rate (L/minute) 12
Head max (m) 2
Speed (rpm) 8500
Ampere (A) 1.5
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 September 2021
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait