OneMed Cold Box Vaccine Carrier HTLL 1080 White 8L 1pc

#Nomor SKU S028459729
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HTLL 1080
Unit 1pc
Volume (L) 8
Type HTLL 1080
Ice Brik Size (cm) 17x10x4
Outer Box (cm) 34x21x23
Inner Box (cm) 29x16x16.5
Agraffe Polythylene & Plastic
Body & Cover Connection Polythylene & Plastic
External Dimensions (mm) 320x230x275
Heat Preservation -3 s/d +10C ,below 43C, 40 hours
Ice Brick 6 pcs (17x10x4 cm)
Include Digital Thermometer + Shoulder Belt + Aluminium Heat Preservation LiningIndex Capacity
Inner Box Dimensions (cm) 29x16x16.5
Inside Virtual Cubage 5.4
Material Plastic
Net Vaccine Cubage 1.5-1.6
Polyurethane Density (kg/m) 40-45
Thickness Adiabatic 36
Color White
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2021
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Box yang digunakan untuk menyimpan vaksin dalam suhu dingin untuk sementara waktu ketika akan dikirim ke tempat yang lain. Cocok untuk dokter hewan dan perlindungan botani. Volume 8 Liter dilengkapi dengan 6 ice brick. Dilengkapi dengan pengunci, handle dan thermometer suhu dalam box. Merk OneMed
Type : HTLL 1080
Ice Brick: 6 pcs size: 17x10x4 cm
Outer Box : 34x21x23 cm
Inner Box : 29x16x16.5cm
Volume : 8 L
Include : Digital Thermometer + Shoulder Belt + Aluminium Heat Preservation LiningIndex Capacity:
External Dimensions (mm) : 320 x 230 x 275
Inside Virtual Cubage: 5.4
Net Vaccine Cubage: 1.5-1.6
Weight (Fully Loaded) : 5 .5 kg
Weight (Net Weight) : 2 .5 kg
Icebox : 6
Thickness Adiabatic : 36
Polyurethane density : 40-45 kg/m
Heat preservation : -3 s/d +10C ,below 43C, 40 hours
Body+cover connection : Polythylene plastic
Agraffe: Polythylene Plastic
Ruinous Test : Recipient 4 level, Accessory 3 level unit
NOMOR IZIN EDAR: YF.05.05/2/404/2009

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan